緑測器 hp-16のおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
97件の「緑測器 hp-16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接触角計」、「スロットルセンサー」、「ポテンショメータ」などの商品も取り扱っております。
多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器ランキング1位
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下軸径(Φmm)6種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25定格電力(W)2(40℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V耐電圧AC1500V 1分間温度係数(抵抗)50ppm/K以下摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上使用温度範囲(℃)-40~125取付ブッシングマウント耐振動(m/s2)150耐衝撃(m/s2)500バックラッシュ1°以下適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15付属品M9ナット、内歯形歯付座金質量(g)約19
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


多回転形ダイヤル DM-15 緑測器ランキング3位
多回転用デジタル形(0~10回転)です。 セットスクリュー2個で簡単に取り付けが可能。 ツマミも大きく回しやすい。 最小1/5000まで読み取り可能。
適合多回転形ポテンショメータHP-16質量(g)約40
1個
7,298税込8,028
当日出荷

接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ 緑測器ランキング4位
種類接触形電気的回転角度(°)340(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス軸径(Φmm)3.175抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1定格電力(W)0.5(50℃)質量(g)約20
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ 緑測器ランキング5位
防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類接触形電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100軸径(Φmm)6抵抗値(Ω)1k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±3絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V質量(g)約35
1個
9,498税込10,448
当日出荷

CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。 ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。 電源対応のバリエーション追加 静電気耐性向上 出力バリエーションの追加 耐放射電磁波特性向上 2出力バリエーションの追加 消費電流低減
種類無接触形電気的回転角度(°)360機械的回転角度(°)360/エンドレス軸径(Φmm)6許容スラスト荷重(N)2許容ラジアル荷重(N)6使用温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)保存温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2)応答時間0.9ms応差(ヒステリシス)±0.2 以下仕様EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452)質量(g)約100
1個
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

磁気抵抗素子を使用した無接触のポテンショメータです。 近接させたマグネットの磁界の移動により抵抗値を変位させるので、摺動によるノイズの影響を受ける事なく、低トルク、高耐久性を実現。 温度補正回路も内蔵し、テンションコントロールやバルブ開度発信機など幅広い分野で活躍しています。
種類無接触形電気的回転角度(°)±45軸径(Φmm)3質量(g)約10
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。 コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。 本体取付面にノックピン付。
種類無接触形電気的回転角度(°)±170機械的回転角度(°)360/エンドレス印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])2軸径(Φmm)6角度(°)90~359分解能12bit/Vin直線性(絶対)±1%FS(FS=340°単独直線性(%)±1相当消費電流(mA)16以下使用温度範囲(℃)-30~100静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8出力2(4線)質量(g)約20
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類その他の変位センサ印加電圧(V)DC36以下/50℃抵抗値許容差(%)±20出力スムーズネス0.1%以下絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V耐電圧AC500V 1分間温度抵抗±400ppm/K
1個
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


スタンダード品であるCP-2FBJシリーズのローコスト設計品です。 抵抗体の製法と構造の変更により、大幅なコストダウンと納期短縮を実現しました。 シャフト径を2種類ラインナップ、調整用スリワリ付 本体はΦ22の樹脂ケースでノックピン付、 端子は半田が容易な平端子で側面出しのデザイン
回転角度(°)(有効電気)340、+2、-3定格電力(W)0.5/50℃単独直線性(%)±2FS (±1FS 特殊仕様)機械的回転角度(°)360/エンドレス回転トルク(mN・m[gfcm])2質量(g)約20使用温度範囲(℃)-40~100耐振動性能150m/s2 2000Hz 3軸各2時間耐衝撃性500m/S2 11ms 6方向各3回絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC1000V付属品M9ナット、内歯形歯付座金 各1構造(軸受)メタルベアリング
1個
6,898税込7,588
49日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1個
9,998税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
回転数10turns抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100定格電力(W)2絶縁耐圧(V/1分間)1000絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50使用温度範囲(℃)-40~85寿命【回転数】25000cycles質量(g)Approx. 17保護等級IP40
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10。(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

JIS準拠品です。
仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10。(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
1個
569税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10。(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
1個
569税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


仕様最大抵抗 = 10kΩ。回転数 = 3。ポテンショメータタイプ = リニア。取り付けタイプ = パネルマウント。軸径 = 6.35 mm。定格電力 = 1W。終端スタイル = はんだラグ。許容差 = ±5%。シリーズ = 533。長さ = 39.67mm。奥行き = 22.23mm。高さ = 26.99mm。寸法 = 39.67 x 22.23 x 26.99mm。温度係数 = ±20ppm/℃。。金属製ロックワッシャ、ナット. 22 mm 3回転533シリーズ. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ガラス繊維入り小型フェノールハウジング 金めっき端子RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698税込6,268
3日以内出荷

仕様(ポテンショメータタイプ)リニア軸径(Φmm)6.35長さ(mm)39.67寸法(mm)39.67×22.23×26.99高さ(mm)26.99取付方式パネルマウント奥行(mm)22.23シリーズ534定格電力(W)2回転数10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ温度係数(ppm/℃)±20最大抵抗(kΩ)50
1個
5,998税込6,598
7日以内出荷